曜日別特売

紙バンド(クラフトバンド) 10mパック

紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) 10mパック - 紺屋商事
(1件のレビュー)

13本のこよりを併せた紙バンドです。
手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。
表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。

材質長さ(m)10太さ(Φmm)約15内容量1巻(10m)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
全81種類を絞り込む
81種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214435840000002102
380
379
417(税込)
当日出荷
2144360000000031水色ブルー03
380
379
417(税込)
当日出荷
2144360900000041オリーブ04
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144361800000051かきしぶ05
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144362700000061クリーム06
380
379
417(税込)
当日出荷
2144363600000071グリーン07
380
379
417(税込)
当日出荷
214436450000008108
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144365400000091しずく09
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144367000000101シルバー10
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144367900000111白3本11
380
379
417(税込)
当日出荷
2144368800000121茶3本12
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144369700000131チョコ13
380
379
417(税込)
当日出荷
2144370600000141バイオレット14
380
379
417(税込)
当日出荷
2144371500000151パステルグリーン15
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144372400000161パステルピンク16
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
2144374000000171パステルブルー17
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144374900000181ピンク18
380
379
417(税込)
当日出荷
2144375800000191サンドベージュ19
380
379
417(税込)
当日出荷
2144376700000201抹茶20
380
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
2144377600000211マロン21
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144378500000221キイロ22
380
379
417(税込)
当日出荷
2144379400000231紺(藍色)23
380
379
417(税込)
当日出荷
2144381000000241Bグリーン24
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144381900000251茶/Bグリーン・ツ25
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144382800000261茶/赤・ツートン26
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144383700000271茶/黒・ツートン27
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144384600000281茶/チョコ・ツートン28
380
379
417(税込)
11日以内出荷
返品不可
2144385500000291ミント29
380
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
2144386400000301サフラン30
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144388000000311キャロット31
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
2144388900000321茶/チョコ・コンボ32
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144389800000331ピンク/白・コンホ33
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144390700000341茶6本34
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
2144391600000351ソメイヨシノ35
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144392500000361アクアブルー36
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144393400000371あずき37
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144395000000421ヒワ42
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144395900000431こげ茶/茶グラデ43
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144396800000441さくら44
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144397700000451モカ45
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144398600000461ローズ46
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144399500000471フジ47
380
379
417(税込)
当日出荷
2144400400000481サーモン48
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
2144402000000491黄緑49
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144402900000501ラズ/白グラデ50
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
2144403800000511アメリカン51
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144404700000521カスタード52
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144405600000531ラズベリー53
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144406500000541スカイブルー54
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144407400000551プレミアムレッド55
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21443846
2023-09-25
用途: カゴ作成

思っていたより丈夫でしっかりしています。ただ割く時に2本取り、3本取りがなかなかうまく出来ず切れ味の良いカッターで切ると隣の線まで切ってしまい苦戦中。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする