モノタロウ

防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ

防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ - モノタロウ防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ - モノタロウ防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ - モノタロウ防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ - モノタロウ防鳥用 大型フクロウ 首振りタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。

用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約190×460タイプ首振りタイプ対象動物鳥類内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446585-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: カラスよけ?

むくどり、カラス効果は立証できないが、いまのこ良いような、用途はスイカ
他、鳥にやられたくない場所に設置。例年より近寄ってこない気がするが。
追加検討中。

2025-08-05
用途: 農作業
運輸・通信業

トウモロコシのカラス除けで購入
今のところカラス被害はないですね

2025-07-30
用途: 鳥よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

鳥には何の効果もありませんでした。人間には唯々気持ち悪いだけ。

2025-03-13
用途: 小さい家庭菜園に、すずめより少し大きな鳥が来るので、このフクロウに守ってもらおうと思っています。
サービス業

まだ設置していないので結果は出ていませんが、少しの風でうまく首が振れるようになっているので期待しています。

2024-06-04
用途: 畑でカラス避け
梅村農園農・林・水産業

購入して2週間が経ちました。今のところ、カラスの悪さはありません。継続して設置しておきます。

5が参考にしています
対象商品 : 21446585
2024-08-20
用途: ハクビシン、ネズミ防除に
卸売・小売業

自宅の庭に、ハクビシンやネズミが出没の為、ジャリを少し詰め、物置の上に置いてみた。鳥除けとあるが、それなりの存在感あり、警戒して来なくなる事を期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
首振りタイプとは、電池か何かで動くのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、風に揺れて首が動くタイプになります。
1が参考にしています
2024-10-22
質問:
重さはどれぐらいでしょうか。
回答:
質量:約600gです。
1が参考にしています
2024-10-22
質問:
底部のフタのみの取り扱いはありますか。
回答:
フタのみの取り扱いはございません。
2024-10-22

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする