無線システム

無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC無線システム - SMC

FA環境における通信の安定性を実現

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
材質
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21890900EXW1-BMJAAE-小型無線ベース--150(本体)
62,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890909EXW1-BMJAAN-小型無線ベース--150(本体)
62,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890918EXW1-BMJABE-小型無線ベース--150(本体)、100(外部アンテナセット)
83,440
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890927EXW1-BMJABN-小型無線ベース--150(本体)、100(外部アンテナセット)
83,440
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890936EXW1-RDXNE4AE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890945EXW1-RDXNE4AN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890954EXW1-RDXNE4BE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890970EXW1-RDXNE4BN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890979EXW1-RDYNE4AE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890988EXW1-RDYNE4AN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890997EXW1-RDYNE4BE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891006EXW1-RDYNE4BN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891015EXW1-RDMPE3AE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
34,870
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891024EXW1-RDMPE3AN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
34,870
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891040EXW1-RDMPE3BE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891049EXW1-RDMPE3BN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891058EXW1-RDMNE3AE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
34,870
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891067EXW1-RDMNE3AN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)
34,870
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891076EXW1-RDMNE3BE-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891085EXW1-RDMNE3BN-小型無線リモート(デジタル)--130(本体)、100(外部アンテナセット)
55,330
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21891094EXW1-NT1EXW1、EX600-W用NFCリーダ/ライタ---
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891110EXW1-AB2EXW1用固定金具---
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891119PCA-1564927EX600-ED2用電源用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ソケット/ストレート約113
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891128PCA-1564930EX600-ED2用電源用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ソケット/ストレート約425
5,170
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891137PCA-1564943EX600-ED2用電源用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ライトアングル/ソケット約130
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891146PCA-1564969EX600-ED2用電源用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ライトアングル/ソケット約475
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891155PCA-1567720CC-Link用通信用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ソケット/ストレート約306
6,380
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891164PCA-1567717CC-Link用通信用ケーブル(片側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)プラグ/ストレート約308
6,380
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891180EX9-AC005MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約80
4,730
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891189EX9-AC010MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約120
4,950
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891198EX9-AC020MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約200
5,340
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891207EX9-AC030MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約280
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891216EX9-AC050MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約440
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891225EX9-AC100MJ-SSPSEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ストレート約840
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891234EX9-AC005MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約80
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891250EX9-AC010MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約120
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891259EX9-AC020MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約205
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891268EX9-AC030MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約285
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891277EX9-AC050MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約450
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891286EX9-AC100MJ-SAPAEtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)アングル約865
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891295PCA-1075526CC-Link用通信用組立式コネクタ(SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)プラグ/ストレート約37
3,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891304PCA-1075527CC-Link用通信用組立式コネクタ(SPEEDCON)ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)ソケット/ストレート約425
3,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891320EX9-AWTSソケット用防水キャップ(10個入り)---
330
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891329EXW1-EA1EXW1用外部アンテナセット---
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891399EX600-DXPB-デジタル入力ユニット-ソケット300
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891408EX600-DXPC-デジタル入力ユニット-ソケット275
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891417EX600-DXPC1-デジタル入力ユニット-ソケット275
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891426EX600-DXPD-デジタル入力ユニット-ソケット340
32,180
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891435EX600-DXPE-デジタル入力ユニット-ソケット300
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891444EX600-DXPF-デジタル入力ユニット-スプリング式300
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする