ELITEBAGS
救急ハンドバッグCURE’S
応急処置で必要となる救急用品などの収納、持ち運びに最適です。
中はメッシュポケットになっており、中身が見えて取り出しやすく便利です。
用途
救急用品の収納・持ち運びに。
トラスコ品番
256-2314
材質
600デニールポリエステル
幅(mm)
270
高さ(mm)
200
奥行(mm)
80
容量(L)
3.78
ポケット数
内ポケット6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358360
EB08-012
270×80×200
レッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください