呉英製作所
送風機用ダストパック
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。
調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途
工事現場での粉塵の回収に。
トラスコ品番
123-2199
材質
基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール
ダクト径(Φmm)
適合:330以下
捕集効率(%)
98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)
生地厚(mm)
0.55(3層構造)
内容量
1枚
注意
※水に濡らさないで下さい
※集塵機能が著しく低下します
※目詰まりした場合は中の集塵したホコリを出したのち軽く叩いて下さい
※送風機は別売りです。
※アスベスト・金属加工時の火花を含む粉塵には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22344405
7220
¥
14,300
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください