曜日別特売

アローシリーズ電子音警報器

アローシリーズ電子音警報器 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。
音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。

用途
機械接地用。
異常報知、注意喚起に。
フォークリフト接近警報。
高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。
クレーン旋回警報。
印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。
トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22347887ST-25CS-ACW
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする