曜日別特売

振動軽減手袋(天然皮革)快振くん

振動軽減手袋(天然皮革)快振くん - マックス振動軽減手袋(天然皮革)快振くん - マックス振動軽減手袋(天然皮革)快振くん - マックス

平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。
独自の加工により、高い振動軽減性能があります。

用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革厚さ(mm)(平部)4.0ブラック×イエロー袖口仕様マジックベルト内容量1双
注意
※チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348614MT889-L252-2700L22.88.722.0
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348630MT889-LL252-2701LL23.69.022.8
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348639MT889-M252-2699M22.08.421.2
4,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする