WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ

WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

たすき掛けタイプのバッグです。
メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています。
腰ベルトは収納・長さの調節が可能です。
肩に合うようにカーブしたパッドがついています。
ATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ハンドルがついており持ち運びも容易です。

トラスコ品番207-3142材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279高さ(mm)330奥行(mm)178容量(L)11ポケット数正面2個、側面1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348840WLF2BLK279×178×330ブラック
46,350
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする