セーフティプランジャー

セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所セーフティプランジャー - 東信製作所

ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。
シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。

用途
工場内固定治具など。
角度調整治具
家具
福祉機器
付属品説明書セット内容六角ナット3種材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)耐熱温度(℃)150内容量1個
注意
※せん断荷重を越えた使用は絶対にしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
幅(mm)
全長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349594TSP-12218-88376レバー:1241.519
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349610TSP-16218-88368レバー:165324
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする