B E-ラッチ トグルクランプ T型

B E-ラッチ トグルクランプ T型 - SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型 - SPEEDY B

ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。

用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
フック形状T型内容量1個
全6種類を絞り込む
材質
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
全長(mm)
取付穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350100E1T244-8369スチール22~29117.54.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350118E2T244-9847スチール28~39155.55.2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350136E3T244-9856スチール33~45.5189.56.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350154E1TX244-8370ステンレス(SUS304)22~29117.54.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350179E2TX244-9848ステンレス(SUS304)28~39155.55.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350197E3TX244-9855ステンレス(SUS304)33~45.5189.56.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする