B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) - SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) - SPEEDY B

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。

用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
フック形状丸型内容量1個
全6種類を絞り込む
材質
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
全長(mm)
取付穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350267E1GL244-9841スチール22~29117.54.2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350276E2GL244-9849スチール28~39155.55.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350294E3GL244-9858スチール33~45.5189.56.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350337E2GLX244-9850ステンレス(SUS304)28~39155.55.2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350355E3GLX244-9857ステンレス(SUS304)33~45.5189.56.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350319E1GLX244-9840ステンレス(SUS304)22~29117.54.2
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする