B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) - SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) - SPEEDY B

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。

用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
刻印
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350285E2TL244-9851スチールAE2120
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350346E2TLX244-9852ステンレス(SUS304)ES2120
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする