B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) - SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) - SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) - SPEEDY B

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。
ロッドの長さを調整し、固定可能です。
南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。

用途
溶接治具用。
ワーク固定用。
加工治具用。
フック形状T型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
全長(mm)
取付穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350310E3TL244-9860スチール33~45.5189.56.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350328E1TLX244-9843ステンレス(SUS304)22~29117.54.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22350364E3TLX244-9859ステンレス(SUS304)33~45.5189.56.5
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360600E1TL244-9842スチール22~29117.54.2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする