ケーエム工業
境界標示ピンセット
ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。
コンパクトなので持ち運びも便利です。
用途
境界の明示用。
付属品
標示盤、ピン、ピン
トラスコ品番
250-3037
材質
標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート
長さ(mm)
32.5
厚さ(mm)
5
縦(mm)
28
横(mm)
28
内容量
1個
注意
※標示盤とピンのセット品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351299
K-1
¥
1,504
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください