木製玄関踏台

木製玄関踏台 - MK(丸喜金属本社)木製玄関踏台 - MK(丸喜金属本社)木製玄関踏台 - MK(丸喜金属本社)

固定金具を外す事なく、踏台本体を容易に取り外せます。
玄関のお掃除などの際に大変便利です。

用途玄関用踏台に。付属品固定金具(着脱式)材質ラバーウッド(集成材)ナチュラルオーク高さ(mm)100~130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22351615MFW-200600249-8584600400
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
22351624MFW-200450249-8583450350
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする