PTFEフィルムテープ

PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカ PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカ

シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。

用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。
化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。
製造・出荷ライン上の滑り助長に。
材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)33 伸び(%)143 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P421X1/2 22351658
P421X1/2 22351658
22351658 P421X1/2 252-2716 12.7
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
P421X1 22351667
P421X1 22351667
22351667 P421X1 252-2715 25.4
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする