クレープ紙マスキングテープ

クレープ紙マスキングテープ - 日東電工アメリカクレープ紙マスキングテープ - 日東電工アメリカ

高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。
柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。
柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。

用途
ロール紙の巻き始めや止め。
コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。
焼き付け塗装時のマスキング。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系ベージュ厚さ(mm)0.163長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22351676P703X242455149(90分)252-2718
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22351685P703X484855149(90分)252-2717
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする