トライリンク
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。
振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途
チェンソーの替刃に。
材質
合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
内容量
1本
注意
※本製品はキックバック(跳ね返り)する事がありますので、正しい使い方で周囲の状況に十分注意してご使用ください。
※使用中は必ず防護ヘルメット、安全ゴーグル、防護グローブ、防護ズボン、防護ブーツなど適切な保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22353085
Q4352TL2
251-9373
1/4
0.043
52
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353094
Q4358TL2
251-9376
1/4
0.043
58
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353110
Q4360TL2
251-9360
1/4
0.043
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353119
Q5052TL2
251-7859
1/4
0.050
52
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353128
Q5058TL2
251-7865
1/4
0.050
58
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353137
Q5060TL2
251-9353
1/4
0.050
60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353146
Q5064TL2
251-9355
1/4
0.050
64
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353155
Q5068TL2
251-9349
1/4
0.050
68
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353164
Q5072TL2
251-9343
1/4
0.050
72
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353180
Q5075TL2
251-9370
1/4
0.050
75
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353189
Q5076TL2
251-9357
1/4
0.050
76
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353198
Q5084TL2
251-7861
1/4
0.050
84
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353207
Q5086TL2
251-9358
1/4
0.050
86
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353216
CL25053NKTL2
251-7862
0.325
0.050
53
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353225
CL25056NKTL2
251-9379
0.325
0.050NK
56
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353234
CL25058NKTL2
251-9341
0.325
0.050NK
58
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353250
CL25060NKTL2
251-9339
0.325
0.050NK
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353259
CL25064NKTL2
251-9377
0.325
0.050NK
64
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353268
CL25066NKTL2
251-9365
0.325
0.050NK
66
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353277
CL25068NKTL2
251-9340
0.325
0.050NK
68
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353286
CL25072NKTL2
251-9361
0.325
0.050NK
72
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353295
CL25856TL2
251-9345
0.325
0.058
56
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353304
CL25864TL2
251-9347
0.325
0.058
64
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353320
CL25866TL2
251-9366
0.325
0.058
66
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353329
CL25868TL2
251-9344
0.325
0.058
68
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353338
CL25872TL2
251-9369
0.325
0.058
72
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353347
CL25876TL2
251-9363
0.325
0.058
76
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353356
CL25880TL2
251-7864
0.325
0.058
80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353365
CL14340TL2
251-9374
3/8
0.043
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353374
CL14345TL2
251-9350
3/8LP
0.043
45
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353390
CL14352TL2
251-9371
3/8LP
0.043
52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353399
CL15040TL2
251-9367
3/8LP
0.050
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353408
CL15044TL2
251-9335
3/8LP
0.050
44
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353417
CL15045TL2
251-9354
3/8LP
0.050
45
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353426
CL15046TL2
251-9342
3/8LP
0.050
46
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353435
CL15052TL2
251-9352
3/8LP
0.050
52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353444
CL15053TL2
251-9338
3/8LP
0.050
53
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353460
CL15056TL2
251-9359
3/8LP
0.050
56
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353469
CL15057TL2
251-9378
3/8LP
0.050
57
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353478
CL15058TL2
251-9362
3/8LP
0.050
58
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353487
CL15062TL2
251-9346
3/8LP
0.050
62
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353496
CL35864TL2
251-9351
3/8
0.058
64
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353505
CL35868TL2
251-9337
3/8
0.058
68
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353514
CL35872TL2
251-9336
3/8
0.058
72
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353530
CL35876TP
251-7863
3/8
0.058
76
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353539
CL35882TP
251-9375
3/8
0.058
82
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353548
CL35884TP
251-7860
3/8
0.058
84
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353557
CL35892TP
251-9368
3/8
0.058
92
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください