曜日別特売

プライバー

プライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズプライバー - ラングツールズ

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

用途こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃幅(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22353636853-12250-56933101851616
5,098
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353645853-17250-57114353101616
5,495
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353654853-25250-56876254551919
7,047
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353670853-31250-57177906151919
7,653
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353679853-36250-56779157402525
9,613
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする