ラングツールズ
ホースピンチプライヤー
こんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥
2,798
税込
¥
3,078
(41)
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。
グリップを開くだけでロックは解除できます。
オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
用途
ホース内の流体遮断に。
内容量
1丁
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
口開き(mm)
くわえ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22354634
1460
247-7444
本体:焼入合金鋼、グリップ部:樹脂
155
23
プライヤー部:37
¥
5,553
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354650
1470
247-7446
焼入合金鋼
260
45
プライヤー部:62
¥
6,953
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354659
1480
247-7445
焼入合金鋼
332
62
プライヤー部:103
¥
11,118
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください