ブルク ヴェヒター
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック
ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途
ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
材質
本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール
色
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法B(mm)
桁数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22356838
2851
243-6981
21.2
22.5
21.2
ダイヤル:3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22356847
2471
243-4241
27.7
30.8
27.7
ダイヤル:3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22356856
2261
243-4245
34.5
39.8
34.5
ダイヤル:4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください