曜日別特売

油砥石さくら

油砥石さくら - 大和製砥所油砥石さくら - 大和製砥所油砥石さくら - 大和製砥所
(1件のレビュー)

油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。
また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。

用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358195SAKURA-F4256-557310025細目(#600相当)13
4,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22358204SAKURA-F5256-557011538細目(#600相当)16
5,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22358220SAKURA-F6256-557215050細目(#600相当)25
11,930
5,298
5,828(税込)
当日出荷
22358229SAKURA-F8256-557520550細目(#600相当)25
13,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22358238SAKURA-M4256-557110025中目(#280相当)13
4,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22358247SAKURA-M5256-556911538中目(#280相当)16
5,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22358256SAKURA-M6256-557415050中目(#280相当)25
11,930
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22358265SAKURA-M8256-557620550中目(#280相当)25
13,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
22358274SAKURA-S4256-556510025極細(#1000相当)13
4,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22358290SAKURA-S5256-556611538極細(#1000相当)16
5,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22358299SAKURA-S6256-556715050極細(#1000相当)25
11,930
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22358308SAKUAR-S8256-556820550極細(#1000相当)25
13,100
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 大きめの砥石でシリンダーヘッドの最終仕上げに
個人のお客様

エンジンのオーバーホール時に全てのヘッドを
修正面研磨が出来れば最高ですが
コスト的に厳しい時に砥石で軽くサラって定盤
の上で歪みの検査をする際に使用しています。
余り小さい砥石ですと微妙な歪みが起きる
可能性が有りますが当製品位なら1/100ミリ
位なら研磨修正が可能です。
保管はケースに入れて製品歪みが発生しない
様に気を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする