曜日別特売

プライヤー封印具(専用プライヤー)

プライヤー封印具(専用プライヤー) - ハディープライヤー封印具(専用プライヤー) - ハディープライヤー封印具(専用プライヤー) - ハディー

一度封印すると切断されるまで開封できません。
逆戻り防止機能になっております。
軽い力で簡単に封印できます。
スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。

用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。材質本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティングシルバー内容量1丁
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223583789042000255-6053130スタンプ:8
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
223584309062000255-6052170スタンプ:10
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする