サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)

サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) - Bohle

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
握りやすく滑りにくいハンドルです。
ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。

用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50内容量1個
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358484BO602.1G
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする