曜日別特売

サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)

サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) - Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) - Bohle

手で押すだけで簡単に吸着できます。
持ち運びやすいノブが付いています。

用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム内容量1個
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吸着面寸法(Φmm)
最大吸着能力(kg)
ハンドル直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358527BO609.55256-243850533
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358518BO609.0256-2443801550
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする