Bohle
サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤
交換用のラバー吸着盤です。
用途
ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
材質
ゴム
内容量
1セット
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
セット内容
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358554
BO614.3G
256-2436
BO603.1G
吸盤×1個、取付用ピン×1本、スプリング×1個、ハンドル×1個
120
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358570
BO614.2G
256-2433
BO602.1G、BO602.2G
吸盤×1個、取付用ピン×1本、スプリング×1個、ハンドル×1個
120
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359069
BO614.01G
256-2439
BO601G
吸盤×1個、取付用ネジ×4本
213
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359078
BO614.1G
256-2435
BO600.1G
吸盤×1個、取付用ピン×1本、スプリング×1個
120
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください