油圧シリンダCFC(単動式)

油圧シリンダCFC(単動式) - レホボット

スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。
コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。
ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。
メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。

付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952内容量1台
注意
※加圧時にポンプから外さないでください。
※定格容量を超える負荷をかけないでください。
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
受圧面積(cm2)
ヘッド径(Φmm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235860640188256-70581277.125216
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235861540237256-70605415.935121
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235862440239256-706110515.935171
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235864040266256-70625123.838149
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235864940268256-706310123.838200
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235859740186256-7064777.125165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする