曜日別特売

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン - EUROFLEX突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン - EUROFLEX

ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します。

用途食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として。材質エプロン:ステンレス(SUS316L)、ハーネス:ポリプロピレン(PP)付属品ハーネス厚さ(mm)0.72内容量1枚
注意
※ハンドナイフ用の保護のため、機械式の刃、鋸など強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※刃先から20mmの刃幅が12.5mm以下の極端に尖ったナイフや鋭利なものはクサリのリングを貫通する恐れがあるため使用しないでください。
※作業前は必ず、クサリの欠損がないかなどエプロンの状態が良好であることを確認してからご利用ください。
※ユーロフレックス製クサリエプロンは耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。
※耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
幅(cm)
トラスコ品番
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359087EFL75507550255-457482~111156~178
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359096EFL85558555255-457589~122177~202
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする