曜日別特売

防寒手袋ファストフィット

防寒手袋ファストフィット - MECHANIX WEAR

伸縮性のあるエラスティックカフにより、手首にしっかりとフィットします。
手の甲には防水加工を施したSoftShellを採用し、冷気の侵入を防ぎます。
快適なフリースのインサレーションは、器用さを妨げることなく暖かい空気を閉じ込めます。
頑丈なArmortex製の親指サドルを備えています。
タッチスクリーン対応の合成皮革は、器用さと耐久性の完璧なブレンドを提供します
取り外し可能なスプリングクリップにより、グローブを簡単に整理して収納できます。

材質人工レザー厚さ(mm)1黒/グレー内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359437CWKFF-58-008257-7488S28.59.021.0
3,200
取扱い終了
22359446CWKFF-58-009257-7489M29.09.522.0
3,200
取扱い終了
22359455CWKFF-58-010257-7490L29.510.023.0
3,200
取扱い終了
22359464CWKFF-58-011257-7487XL30.010.524.0
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする