ガムテープ リカテープ

ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙ガムテープ リカテープ - 日本理化製紙

クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。
水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。
はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。

用途段ボールの封緘用。仕様筆記可材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水で濡らして接着するテープです。自動操出機をご利用の場合はパックウェル「ガムテープ操出機BP555」が推奨品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359979C70-381801箱(40巻)257-5399380.108
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
22359988C70-451801箱(20巻)257-5401450.108
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
22359997C70-501801箱(20巻)257-5397500.108
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
22360006C70-631801箱(20巻)257-5398630.108
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360015C70-751801箱(20巻)257-5394750.108
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
22360024S70YZ-501801箱(20巻)257-5395500.095
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする