日本アイ・エス・ケイ
ICカード式キーボックス
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)
履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様
認証方式:ICカード式
付属品
単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本
トラスコ品番
251-1389
材質
スチール(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×146×250
ホルダー数
10個(10連×1)
施錠方法
ICカード式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×146×250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350048
KB-RFE-10
¥
176,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください