シーネット
40cm壁掛扇風機
(1件のレビュー)
便利なリモコンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×320×550
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみモード○
タイマー
切1/2/4/6時間
リモコン
あり
左右首振
○(75°)
切タイマー
○
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453305
CKAF-501WH
オープン
¥
7,990
¥8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください