SOROUウォールラック

SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)SOROUウォールラック - LEC(レック)
(1件のレビュー)

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。

取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]
[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)内容量1個
注意
※体や衣類の触れる場所への取り付けはお避けください。
※暖房器具など熱が当たるところでは使用しないでください。変形するおそれがあります。
※ピンはすべての穴に差し込んでください。(6か所、左右合計12か所)
※取り付けが確実であることを確認してからご使用ください。
※荷重制限をお守りください。
※ラックに手をつく、寄りかかるなど荷重を超えるような使い方をしないでください。
※スピーカーなどの振動するものをのせないでください。固定がゆるんで落下するおそれがあります。
※破損や変形したままで使用しないでください。
※長期間の使用で固定がゆるくなった場合は、他の場所に取り付け直してください。
※取り外す時、無理に外すと壁面や本体が破損するおそれがありますので、ご注意ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
※位置決めに使用するマスキングテープは付属しません。
※直射日光で変色することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21454154H00398ベージュ(ウッド)115×240×75
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
21454170H00398ホワイト115×240×75
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
21454179H00399ベージュ(ウッド)115×390×75
オープン
2,288
2,517(税込)
7日以内出荷
返品不可
21454188H00399ホワイト115×390×75
オープン
2,288
2,517(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: Wi-Fiルーターを壁面に取付けるための置台として採用
製造業

取扱説明書の下面に取付用型紙がありますので、部品の取付けが容易にできました。壁奥の芯材に当たりピンが1本曲がってしまいましたが、親切なことにピンの予備が2本付属していましたので、安心して作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする