曜日別特売

Ag抗菌シャッター式風呂ふた

Ag抗菌シャッター式風呂ふた - ミエ産業

軽量風呂ふた(くるくる巻いて、簡単収納)。シャッター式(風呂ふた)

材質軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂ピンク材質(本体)ポリスチレン樹脂加工軟質:Ag抗菌加工・防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※商品を選びの際は浴槽のふちに十分かかるサイズをお選びください。
※商品の特性上、幅方向に対して±5mm 長さ方向に対して±11mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※入浴剤や温泉水等により変色する場合がございます。
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使用上のご注意:使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
※供給状況の都合によりパッケージや仕様が予告なく変更される場合がございます。
※風呂ふたの上にベビーバスなどを載せて使用するのは大変危険ですので絶対にやめましょう。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21454739Mー8PK810×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454748Mー9PK915×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454757Mー10PK1015×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454766Mー11PK1120×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454775Mー12PK1220×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454784Mー13PK1320×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454800Mー14PK1425×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454809Mー15PK1520×700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454818Lー11PK1120×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454827Lー12PK1220×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454836Lー13PK1320×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454845Lー14PK1425×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454854Lー15PK1520×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454870Lー16PK1625×750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454879Wー14PK1425×800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454888Wー15PK1520×800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454897Wー16PK1625×800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21454906Sー12PK1220×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする