曜日別特売

どこかなGPS2 NC002(通信機能付き)

どこかなGPS2 NC002(通信機能付き) - SoftBank

大切な人の行動をスマホでみまもり
「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」
お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。
小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。

仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意くださいホワイト質量(g)60寸法約52×52×20.2方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz)電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh防塵・防滴IPX7/IP6X充電時間(分)約300適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)内容量1個
注意
※どこかなGPSのご利用にはSMSが受信できるスマートフォンが必要です。対応OS:iOS12.0以降、Android7.0以降
※本製品をご利用するためには、別途 「月額プラン528円/月(税込)」 のご契約が必要となります。
※月額プランのご契約は、本体ご購入後に専用アプリからお手続きをお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464889NC002
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする