セーフラン安全用品
日本製 衛生キャップ(ディスポ) 720枚入り
長い髪でもしっかり納まり、毛髪落下防止や異物混入対策に効果的。
キャップは広げた状態で箱に入っているのですぐに被れます。
安心の日本製です。
用途
異物混入対策などに。
材質
PPスパンボンド不織布
サイズ
フリーサイズ
直径(Φmm)
約320
入数
720枚
内容量
1ケース(720枚)
注意
※使い捨て商品となります。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※製品は個包装ではございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21464907
J2517-BL
ブルー
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464916
J2517-PK
ピンク
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464925
J2517-WH
ホワイト
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464934
J2517-GR
グリーン
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。