曜日別特売

ごみっこポイ三角コーナー用

ごみっこポイ三角コーナー用 - ネクスタ

水切れの良さが違います。
すばやく水切れし、お茶がら、油かすなどの小さなゴミを逃しません。丈夫で破れにくい。
タテ、ヨコに加えて斜めにも細かな繊維の入った特殊な網目状のポリエチレン不織布「ワリフ」使用。

材質ポリエチレンタイプ三角コーナー耐冷温度(℃)-30寸法(縦×横)(cm)約25.5×17マチ(cm)13.5内容量1袋(25枚)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465074M-25
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする