星和電機(SEIWA)
遮熱シートMirror Star
リワーク可能で貼りやすい
糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない
高い日射反射率と高耐候性
遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能
環境に配慮したアクリル系樹脂を採用
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似値)
寸法(幅Wmm×長さLm)
980×1
厚さ(μm)
235
日射反射率(%)
88
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465144
E18MB-1M
1巻(1m)
屋外用テープ(30mm×2m)
オープン
取扱い終了
21465160
E18MB
1巻(10m)
屋外用テープ(800mm×30mm)×40本
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください