曜日別特売

DCサーキュレーター 30畳/風量8段階/リモコン付

DCサーキュレーター 30畳/風量8段階/リモコン付 - YAMAZEN(山善)

お部屋の換気や空気の循環に。工具不要でお手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。左右方向に55度、上下方向に85度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れ簡単。リモコン付き。
DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、梅雨の洗濯物などに。

用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。質量(kg)2.6ホワイトブラックコード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)26首振角度(°)左右首振り角度:55電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~30畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24×38風量調整8段階上下角度調整85度切タイマー1/2/4時間内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465765YAR-AD237(WB)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする