曜日別特売

ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー

ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー - ユニリーバ・ジャパンラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー - ユニリーバ・ジャパンラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー - ユニリーバ・ジャパンラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー - ユニリーバ・ジャパン

集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方

シリーズラックス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21469597-1個(290g)詰替
オープン
取扱い終了
21469606-1個(260g)ポンプ
オープン
519
571(税込)
当日出荷
21469457-1個(560g)詰替
オープン
取扱い終了
21469466-1個(720g)詰替
オープン
取扱い終了
21469615-1個(400g)ポンプ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする