防水LEDズームライト 1050Lm IP66

防水LEDズームライト 1050Lm  IP66 - オーム電機防水LEDズームライト 1050Lm  IP66 - オーム電機防水LEDズームライト 1050Lm  IP66 - オーム電機防水LEDズームライト 1050Lm  IP66 - オーム電機

スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK
単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯
電池残量インジケーター付き
アルミボディ
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ質量(g)約212電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売)全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660直径×長さL(Φmm×mm)40×204保護等級IP66光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約239色(ボデー)電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466849LHA-KS461PZ-K2
4,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする