サンエス
空調風神服 3Dインナーメッシュベスト (服のみ) (旧KU99120)
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
生地
ポリエステルメッシュ
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21624690
KF99120
XXL
112
50
オープン
¥
3,840
¥4,224
(税込)
10日以内出荷
21624674
KF99120
F
100
47
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください