JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET
材質/仕上
アーム:ステンレス/クロームメッキ、ブレード:真鍮/クロームメッキ、アームホルダーカバー:樹脂/クロームメッキ
適合車種
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6~ON)
商品タイプ
撥水
内容量
1セット
関連資料:
(0.48MB)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479634
501364
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください