UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro

UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro BELKIN(ベルキン) UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro BELKIN(ベルキン) UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro BELKIN(ベルキン) UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro BELKIN(ベルキン) UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 / 13 / 13 Pro BELKIN(ベルキン)

高品質の日本製ガラスから設計されているため、衝撃を吸収し、引っかき傷を防ぐことができます
抗菌処理で製品の変色や劣化を防止
携帯電話の画面本来の感度を損なわない、インテリジェントなガラス構成による精密なタッチ感度
最高スコア(9H)を獲得した耐傷性で、日常の摩耗による擦り傷を防止
画面の使い心地を完全に維持
写真やビデオの本来の美しさをそのまま楽しむことができる、抜群の鮮明さ
自宅でも店頭でも装着でき、浮きや気泡のない完璧な仕上がり
2年間製品保証付き

付属品簡単取付キット 材質強化ガラス 透明 対応機種IPhone 14 / 13 / 13 Pro 画面サイズ5.6 インチ 特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、耐衝撃、抗菌加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21481226 OVA078ZZ
2,900
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする