BELKIN(ベルキン)
USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M
柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り
ケーブル長(m)
1
対応機種
IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE
機能
急速充電
ケーブル種類
耐久性
ケーブル形状
ライトニング、 USB-C
適合用途
充電
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481278
CAA011BT1MBK
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21481287
CAA011BT1MWH
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください