共栄産業
配管洗浄用ホース KKN
長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
用途
高圧洗浄・配管洗浄
材質
口金具:鉄メッキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
10
15
20
最高使用圧力(MPa)
18
21
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480779
KKN-4x10M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):1/4(メス30°シート)
10
21
35
6.4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480788
KKN-4x15M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):1/4(メス30°シート)
15
21
35
6.4
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480797
KKN-4x20M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):1/4(メス30°シート)
20
21
35
6.4
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480806
KKN-6x10M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):3/8(メス30°シート)
10
18
50
9.6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480815
KKN-6x15M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):3/8(メス30°シート)
15
18
50
9.6
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480824
KKN-6x20M 両No.4
両端口金具(Gメスネジ):3/8(メス30°シート)
20
18
50
9.6
¥
34,980
¥38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480840
KKN-4x10M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):1/4(オス30°シート)
10
21
35
6.4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480849
KKN-4x15M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):1/4(オス30°シート)
15
21
35
6.4
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480858
KKN-4x20M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):1/4(オス30°シート)
20
21
35
6.4
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480867
KKN-6x10M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):3/8(オス30°シート)
10
18
50
9.6
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480876
KKN-6x15M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):3/8(オス30°シート)
15
18
50
9.6
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21480885
KKN-6x20M 両No.5
両端口金具(Gメスネジ):3/8(オス30°シート)
20
18
50
9.6
¥
34,980
¥38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください