ピュリナワンの総合栄養食パウチ。水分摂取量が自然と増え、猫ちゃんの満足感が高まります。毛玉ケアと健康な皮膚と美しい被毛の維持にも役立ちます。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約87/100g原材料チキン、小麦たんぱく、ラム、フィッシュ、ビーフ、セルロース、鶏脂、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類(キサンタンガム)、カラメル色素栄養成分たんぱく質 11.2 %以上、脂質 2.9 %以上、粗繊維 1.7 %以下、灰分 2.5 %以下、水分 80 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.4 %以上、リン 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸 0.5 %以上、ビタミンB2 3 mg/kg以上、ビタミンB6 3 mg/kg以上内容量1個(70g)