ピュリナワン キャット パウチ 毛玉ケア用 1歳以上 チキン グレービー仕立て

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 注文コード21482240 品番12523767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピュリナワンの総合栄養食パウチ。水分摂取量が自然と増え、猫ちゃんの満足感が高まります。毛玉ケアと健康な皮膚と美しい被毛の維持にも役立ちます。

シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約87/100g 原材料チキン、小麦たんぱく、ラム、フィッシュ、ビーフ、セルロース、鶏脂、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類(キサンタンガム)、カラメル色素 栄養成分たんぱく質 11.2 %以上、脂質 2.9 %以上、粗繊維 1.7 %以下、灰分 2.5 %以下、水分 80 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.4 %以上、リン 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸 0.5 %以上、ビタミンB2 3 mg/kg以上、ビタミンB6 3 mg/kg以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする