モンプチ バッグ 毛玉ケア5種ブレンド

モンプチ バッグ 毛玉ケア5種ブレンド - Nestle(ネスレ)

香ばしい風味、カリッとした食感、そして一口ごとに食材の美味しさが広がります。厳選したかつお、まぐろ、鯛、海藻、大麦の5種の食材を絶妙にブレンド。天然の食物繊維を含む海藻や大麦などを使用し体内の毛玉を自然に排出するように配慮。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約350/100g原材料穀類(小麦、コーングルテン、米、大麦、小麦たんぱく 等)、肉類(家禽ミール 等)、動物性油脂、たんぱく加水分解物、脱脂大豆、食物繊維、フィッシュパウダー(かつお、まぐろ、鯛、海藻)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分たんぱく質:32%以上、脂質:11%以上、粗繊維:7.5%以下、灰分:9%以下、水分12%以下内容量1個(600g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148259012529112
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする