曜日別特売

モンプチ バッグ ナチュラル

モンプチ バッグ ナチュラル - Nestle(ネスレ)

主食に最適なナチュラル設計。新鮮な生の若鶏が第1主原料で抜群の食いつき。無着色、無香料、保存料不使用。

シリーズモンプチ内容量1個(500g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
カロリー(kcal)
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148260812395712新鮮若鶏の贅沢約381/100gたんぱく質:34%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下、マグネシウム:0.12% 標準分析値
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
2148259912459208サーモン入りチキンの贅沢約374/100gたんぱく質:34%以上、脂質:13%以上、粗繊維:3%以下、灰分:8.5%以下、水分:12%以下、マグネシウム:0.14% 標準分析値
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする